メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 土木建築関連
WIZ'Aの レーキ/トンボ/ジョレン
WIZ'Aの レーキ/トンボ
レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336214
品番
707767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
刈り取った芝生や葉の収集作業
材質
ステンレス製で錆びにくい
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
刃長(mm)
約75
爪数
7本爪
最短寸法(mm)
750
最長寸法(mm)
1300