メイン
WIZ'A
WIZ'Aの マジックディスク・サンディングペーパー
WIZ'Aの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336230
品番
WZSP-080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
デルタサンダー用のサンディングペーパー
材質
酸化アルミニウム
色
ブラウン/ホワイト
入数(枚)
10
穴数
11個
番手
#80
商品タイプ
三角形タイプ