製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角穴付ボルト
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
ねじの呼び
M3
注文コード
81336494
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,082
販売価格(税別)
¥
984
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
SCM435
サイズ
M3×8
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3