不二ラテックス
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法M
M8
注文コード
81338524
品番
FNJ-0805L-C-F-P1.0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
質量(g)
9.6
使用温度範囲(℃)
-5~70
ねじピッチ(mm)
1
ねじ寸法M
M8
使用作動油
食品機械用作動油
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
1.1(0.11)
等価質量(kg)
最大5
ナット
個数:2
衝突速度範囲(m/sec)
0.05~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大抗力値(N)
640(65kgf)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
4.5(0.46kgf)
オリフィス方式
テーパーオリフィス
許容偏角度(deg)
±1