不二ラテックス
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法M
M12
注文コード
81338610
品番
FNJ-1210L-C-F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
-5~70
ねじピッチ(mm)
1
ねじ寸法M
M12
使用作動油
食品機械用作動油
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
7(0.71)
等価質量(kg)
最大50
ナット
個数:2
衝突速度範囲(m/sec)
0.05~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大抗力値(N)
2.410(246kgf)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
9.4(0.96kgf)
オリフィス方式
テーパーオリフィス
許容偏角度(deg)
±1