不二ラテックス
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法M
M14
注文コード
81338619
品番
FNJ-1412L-S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
12
質量(g)
42.1
使用温度範囲(℃)
-5~70
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ寸法M
M14
使用作動油
食品機械用作動油
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
11(1.12)
等価質量(kg)
最大75
ナット
個数:1
衝突速度範囲(m/sec)
0.05~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大抗力値(N)
3.330(340kgf)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
10.2(1.04kgf)
オリフィス方式
テーパーオリフィス
許容偏角度(deg)
±1