FNJ-2016L-C ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス 81338707

FNJ-2016L-C ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス 81338707
FNJ-2016L-C ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス 81338707

ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM20注文コード81338707品番FNJ-2016L-C
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ストローク(mm)16質量(g)124使用温度範囲(℃)-5~70ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法MM20使用作動油食品機械用作動油最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230ナット個数:1衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大抗力値(N)6.000(612kgf)最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9kgf)オリフィス方式テーパーオリフィス許容偏角度(deg)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする