ミラック光学
ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
81339346
品番
XLSR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。
表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
空中での使用に対応したラインナップも揃いました。
最小読取値(mm)
目盛:0.1
精度(μm)
【移動精度】真直度・運動時平行度 :40
耐荷重N(kgf)
29.4(3)
自重(kg)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
ステージ面:25×42
移動量(mm)
±65
ハンドル一回転移動量(mm)
18
関連資料:
(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320