ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 手動ステージ
ミラック光学の 回転ステージ(手動)
回転ステージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
81339364
品番
KTS-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
偏芯(mm)
量:0.05
最小読取値(°)
目盛:1
耐荷重N(kgf)
68.6(7)
自重(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
ステージ面:Φ60
移動量(°)
360
関連資料:
(0.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320