純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81340859 品番 599656884
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです
・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです
・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします
・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます

寸法(mm)ゲージ:1.5 タイプBar :Solid lightweight、バー(ロング):先端交換式スプロケットノーズバー ピッチ0.325 長さ(cm)55(22インチ) マウントバー:HSM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする