曜日別特売
599656880 純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー ハスクバーナ 81340868

純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ0.325
長さ(cm)50(20インチ)
内容量1個注文コード81340868品番599656880
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです
・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです
・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします
・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます

寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Solid lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325長さ(cm)50(20インチ)マウントバー:HSM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする