サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81341245 品番 ATK-100-4P
参考基準価格(税別)¥2,054 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10〜AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状1段 取付ピッチB:113 全長L(mm)端子台:123 端子間ピッチ(mm)25 締付トルク6.0〜9.0N・m 取付け方法直付 シャフト長さ(mm)96.5 結線方式ネジアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:AT-100/側板:ATK-100/カバー:CA-57/記名板:M-1LE/シャフト:SF5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする