4CK-SS1-EP 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(ホワイト)(ストレートプラグ) マックステル 81343066

4CK-SS1-EP 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(ホワイト)(ストレートプラグ) マックステル 81343066
4CK-SS1-EP 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(ホワイト)(ストレートプラグ) マックステル 81343066

4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(ホワイト)(ストレートプラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81343066品番4CK-SS1-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(ホワイト)(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする