LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231

LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231
LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231
LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231
LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231
LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231
LIT-CB250A LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime 81343231

LiTime 250Aサーキットブレーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343231
品番
LIT-CB250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

「電気回路保護」LiTime 250Aブレーカーは家庭用蓄電池システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなど、さまざまな電気回路システムを保護するために使用されます。
「各電圧システムに対応可能」12V-48V、250Aの電力システムに適合し、IP67の防水防塵性能を持っています。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。
「簡単な操作で安心に保護」1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。時間と労力を節約でき、扱いやすく、安心して使用できます。
「日本語対応可能」LiTime 250Aサーキットブレーカーには日本語の説明書が付属しており、日本語対応のカスタマーサポートがあります。LiTimeはお客様に最も安心できるショッピング体験を提供することを目指しています。
「エコライフをサポートするLiTime」LiTimeはAmpere Timeから改名され、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする