QTB05TSS クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) ナベヤ 81343468

QTB05TSS クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) ナベヤ 81343468
QTB05TSS クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) ナベヤ 81343468

クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用)QTB05TSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード81343468品番QTB05TSS
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

センサーを採用することで安全性向上
PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。
またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。
電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。
非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止
センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。
部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。
また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。
使用環境を考慮した取付設計が可能
取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。
グローバルに流通・安全基準の適合
各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。

質量(g)
55
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
M14×1.5
材質
【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
2
寸法F(mm)
2
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
31
寸法P(mm)
17
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
19
寸法O(mm)
12
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
10.5
寸法K(mm)
25.4
寸法Q(mm)
17
寸法R(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プレート厚さ(mm)
6~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする