60cmクラスの魚を美しいまま持ち帰るために。3面・一体型真空パネルで、魚の鮮度を長時間キープ最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。底面と側面に一体成型の真空パネルを配置することでI-CE値60hをマークしました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを傾けることなく移動が可能。どっしり座っても安心のタフで軽量なボディをシマノ独自の設計で実現しました。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。