NS-325Y スペーザ ベイシス 25L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81344054 品番 ピュアホワイト
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良いベーシックモデル
最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプ。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。

仕様ICE値(h)45 質量(kg)5.5 ピュアホワイト 容量(L)25 内寸奥行(mm)212 内寸幅(mm)492 内寸(高さH)(mm)230 外寸法・幅(mm)657 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)305
注意
※キャスターなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする