NS-225Y スペーザ リミテッド 25L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81344088 品番 リミテッドホワイト
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

船、磯、防波堤と守備範囲の広いオールラウンダー。 3面・一体型真空パネルで、魚の鮮度を長時間キープ
良型の真鯛やヒラメ、大型グレや黒鯛など最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。底面と側面に一体成型の真空パネルを配置することでI-CE値55hをマーク。座って踏まれても壊れにくいタフで軽量なボディをシマノ独自の設計で可能にしました。

仕様ICE値(h)55 質量(kg)6.1 リミテッドホワイト 容量(L)25 内寸奥行(mm)212 内寸幅(mm)492 内寸(高さH)(mm)230 外寸法・幅(mm)657 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)305
注意
※キャスターなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする