HyperZ管用テーパタップ鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81345120 品番 ZPTS1/8-28
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。

用途鋼用/短ねじ形 全長(mm)90 等級U 溝数3 シャンク径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)16.5 呼びPT1/8-28 基準径の位置(Lp)(mm)10.5 食付き(P)2.5
関連資料:カタログ(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする