パール金属
パール金属の 掃除用具
パール金属の ブラシ
パール金属の キッチンブラシ
チャージャー ダイレクトボトル用クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81346687
品番
HB-5183
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
ステンレスボトルの洗浄に。
材質
頭部(スポンジ):ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン
質量(g)
38
全長×幅W(mm)
380×50
繰り返し・詰め替え
対応