ジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81346714 品番RC-5XT(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IHの高火力で一膳(0.5合)からふっくら。健康ごはんも美味しく炊ける少容量3合炊き炊飯器。
外面には遠赤コード、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導の高いダイヤモンドをコーティングした釜底厚さ2mmの内釜。しっかりと熱を蓄え美味しく炊き上げます。
白米炊き分けの他、玄米、麦ごはん雑穀米など基本の炊飯コースを搭載。
スッキリとしたシンプルなデザインでキッチンに馴染みます。

付属品しゃもじ、軽量カップ 寸法(mm)外寸:W230×D295×H204 質量(kg)約3.8 ホワイト 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.2 消費電力量(Wh)【1回あたりの炊飯時】エコ炊飯:139.6、本かまど:147.7、【1時間あたりの保温】エコ炊飯:14.7 年間消費電力量(kWh/年)57.2(区分A) 省エネ基準達成率(%)(目標年度2008年)100 最大炊飯量0.54L(約3合)
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方はIH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
※IHタイプは各機構部の動作に伴う「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81346714 RC-5XT(W) 13086958 RC-5XW(W) IHジャー炊飯器 東芝 IHジャー炊飯器 東芝 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする