TIPTOP
袋ショートナット 全長25mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(16個)
1箱(20個)
1袋(100個)
ピッチ(mm)
1.25
1.5
1.25
対辺(mm)
19
21
19
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
81346897
品番
N-148-20
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
形状
座面:60°テーパー
全長(mm)
25
色
シルバー
ピッチ(mm)
1.25
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
ねじ径(Φmm)
12