アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの 箸立・楊枝入・ナフキン立
フォルマ フード付箸立て(KD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347335
品番
A2129
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フードとスノコがついている衛生的な箸立て
材質
本体・フード:AS樹脂、スノコ:PP、底:AS樹脂/PE
色
ホワイト
高さ(mm)
81
質量(g)
209
縦(mm)
256
横(mm)
81