タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
フレッシュロック角型2.7L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347466
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
袋物乾物や小麦粉の保存に重宝します。広口なので中身を取り出しやすく、軽くて割れにくい。
材質
本体・天面蓋/PET 中蓋・ハンドル/PP パッキン/シリコーンゴム
形状
角型
色
グリーン
高さ(mm)
210
質量(g)
239
縦(mm)
155
横(mm)
130
耐熱温度(℃)
本体・天面蓋/60、中蓋・ハンドル/120、パッキン/140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20