富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの 保存容器・調味料入れ
富士ホーローの シール容器・フードコンテナ
コンテ浅型容器S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347920
品番
KE-S.LW
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ほうろう製なので、汚れがつきにくく匂いうつりもすくないので、さまざまな食材のストックが可能なシンプルな保存容器。耐熱性が高いので、オーブン調理にも。
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、蓋フチ:熱可塑性エラストマー
サイズ
S
高さ(mm)
40
質量(g)
160
縦(mm)
105
横(mm)
145
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20