曜日別特売
DS20S DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラ 81353179

DS20S DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラ 81353179
DS20S DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラ 81353179

DS20Sダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード81353179品番DS20S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れ
ゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする