和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの お玉・レードル
G・C 共柄お玉(大)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81353547
品番
GC-031
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
汁物をすくったり盛り付けに
食洗機OK
材質
本体:ステンレス鋼、柄・フック:ステンレス鋼
高さ(mm)
60
質量(g)
110
縦(mm)
82
横(mm)
294