G・C 共柄卓上穴明お玉

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81353565 品番GC-035
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

卓上で使いやすいミニサイズ
食洗機OK

材質本体:ステンレス鋼、柄部分:ステンレス鋼 高さ(mm)51 質量(g)80 縦(mm)64 横(mm)212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする