貝印
Nyammy ねこのはし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81354247
品番
000DH2731
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
箸先のエンボス加工で滑りやすい食材もしっかりキャッチします。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度240度)
長さ(mm)
210
色
ねこ/ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
14
横(mm)
16
耐熱温度(℃)
240
食器の種類
和食器