蝶プラ工業
蝶プラ工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
蝶プラ工業の 卓上備品・テーブルウェア
蝶プラ工業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
クルード2段整理トレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81354484
品番
140809
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
スライド式の2段トレー、下段の物もストレスなく取り出せます。ナチュラル色でトレーの中も確認できます。
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
高さ(mm)
56
質量(g)
259
縦(mm)
182
横(mm)
315