アスベル
Nポゼ ステンレス まな板スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81354624
品番
A2605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
小型で場所を取らないまな板スタンド。シンクに傷をつけない脚ゴム付き。丈夫で衛生的なステンレス製。
材質
本体=ステンレス鋼、脚ゴム=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
124
質量(g)
178
縦(mm)
138
横(mm)
112