タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の ピッチャー・ハンドポット
水出しコーヒージャグU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354667
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ご家庭で手軽に水出しコーヒーが作れます。冷蔵庫ドアポケット前列に収納できます。
材質
本体:AS樹脂、蓋・茶こし中蓋・茶こし枠:ポリプロピレン、茶こしネット:PET、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
高さ(mm)
265
質量(g)
364
縦(mm)
100
横(mm)
112
耐熱温度(℃)
本体:100、蓋・スリーブ:120℃、茶こし蓋・茶こし枠:100、茶こしネット:100、パッキン:140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20