タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の ラップ・消耗品・食品包材
タケヤ化学工業の 食品容器
タケヤ化学工業の 青果・農産容器
果実酒びんS型2.1L スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354676
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
醗酵食品に対応するべく、天面に「エア弁」が追加された事により、小分けだけではなく当初から漬ける事が出来るようになりました。
材質
本体:PET、蓋セット:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
みどり
高さ(mm)
280
質量(g)
180
縦(mm)
102
横(mm)
94
耐熱温度(℃)
本体:60、蓋セット:120、パッキン:140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20