スマートフラップ&ロックス角型2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード81354746 品番A-2162 SPF
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。900ml2個組。

材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 形状角型 ピンク サイズL 高さ(mm)64 質量(g)100 縦(mm)135 横(mm)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする