緊急簡易ブランケット(静音タイプ)2枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354807 品番KM-461
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせずに使えます。

材質アルミニウム、低密度ポリエチレン 質量(g)144 縦(mm)2100 横(mm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする