※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 直流安定化電源
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
80
出力電流(A)
40.5
定格出力電力(W)
1080
注文コード
81354999
品番
PSW-1080L80A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・出力電流・定格出力電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ワイドレンジ出力スイッチング方式
出力電圧(V)
80
出力電流(A)
40.5
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
消費電力(VA)
1500
定格出力電力(W)
1080
RoHS指令(10物質対応)
対応