製品イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
長蝶番(丁番)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法・関連資料
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
800
寸法(Φ)
使用ピンボルト:16
関連資料
(0.01MB)
注文コード
81355368
品番
リヤーチャンネル長蝶番 5/8×800 穴無し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
2~4トン車に多く使われている長蝶番。
用途
トラックアオリ サイド・リヤの長蝶番に
長さ(mm)
800
取付穴
無し
寸法(Φ)
使用ピンボルト:16
材質
SS400
表面処理
生地
関連資料:
(0.01MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※裏板の設定は無い為、ご自身で用意してください。(裏板例:フラットバー 鉄t=1.6×幅38mm)
※生地の為、塗装をして下さい。