曜日別特売

長蝶番(丁番)

長蝶番(丁番) - JB(日本ボデーパーツ工業)

2~4トン車に多く使われている長蝶番。

用途
トラックアオリ サイド・リヤの長蝶番に
材質
SS400
表面処理
生地
内容量
1本
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※裏板の設定は無い為、ご自身で用意してください。(裏板例:フラットバー 鉄t=1.6×幅38mm)
※生地の為、塗装をして下さい。
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
取付穴
寸法(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355368リヤーチャンネル長蝶番 5/8×800 穴無し800無し使用ピンボルト:16
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
81355377ステーキ長蝶番 1/2×450 穴無し450無し使用ピンボルト:12.7
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
81355386リヤーチャンネル長蝶番 5/8×450 穴無し450無し使用ピンボルト:16
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
81355395ステーキ長蝶番 5/8×600 穴無し600無し使用ピンボルト:16
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
81355411ステーキ長蝶番 1/2×600 穴無し600無し使用ピンボルト:12.7
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
81355420サイド長蝶番 5/8×450 穴付き450有り使用ピンボルト:16
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
81355429サイド長蝶番 5/8×600 穴無し600無し使用ピンボルト:16
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
81355438サイド長蝶番 1/2×450 穴無し450無し使用ピンボルト:12.7
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
81355447ステーキ長蝶番 5/8×450 穴無し450無し使用ピンボルト:16
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
81355456サイド長蝶番 5/8×450 穴無し 内巻き450無し使用ピンボルト:16
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
81355465サイド長蝶番 5/8×450 穴無し450無し使用ピンボルト:16
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81355481リヤーチャンネル長蝶番 5/8×600 穴無し600無し使用ピンボルト:16
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
81355490リヤー長蝶番 5/8×450 穴無し450無し使用ピンボルト:16
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする