曜日別特売
リヤーチャンネル長蝶番 5/8×600 穴無し 長蝶番(丁番) JB(日本ボデーパーツ工業) 81355481

製品イメージ

長蝶番(丁番)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は長さ・寸法・関連資料など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
600
寸法(Φ)
使用ピンボルト:16
関連資料
(0.01MB)
注文コード
81355481
品番
リヤーチャンネル長蝶番 5/8×600 穴無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

2~4トン車に多く使われている長蝶番。

用途
トラックアオリ サイド・リヤの長蝶番に
長さ(mm)
600
取付穴
無し
寸法(Φ)
使用ピンボルト:16
材質
SS400
表面処理
生地
関連資料:(0.01MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※裏板の設定は無い為、ご自身で用意してください。(裏板例:フラットバー 鉄t=1.6×幅38mm)
※生地の為、塗装をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする