アイワ
アイワの 厨房機器・設備・調理機械
アイワの その他業務用厨房装置類
アイワの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
猫のブラシ&ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360669
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
水栓周りなどの細かい掃除に便利です。吸盤で取り付け可能です。
材質
本体・ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、吸盤/塩化ビニル樹脂
高さ(mm)
40
質量(g)
30
縦(mm)
55
横(mm)
140