アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
お風呂ワンツーブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360940
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシはVカットでレールや風呂ブタの溝などを掃除するのに便利です。
材質
ブラシ・ブラシ台/ポリプロピレン
高さ(mm)
110
質量(g)
140
縦(mm)
70
横(mm)
230