ルクレールCV 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81361859 品番A6211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴミ袋を隠す2重構造で生活感を排除し、どんなインテリアにも馴染みやすくしたゴミ箱。

材質カバー:PP/PS、容器:PP 形状丸型 グレー 高さ(mm)318 質量(g)796 縦(mm)222 横(mm)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする