アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
レジオン BSペールM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361886
品番
A6515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
袋止め機能付きのくず入れ。
材質
本体:PP
色
グリーン
高さ(mm)
300
質量(g)
345
縦(mm)
238
横(mm)
238