アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの ハンディブラシ
ペットボトルブラシセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361990
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。形状・硬さが違う3種セットです。
材質
ブラシ台/ポリエチレン、ブラシ/ポリプロピレン
高さ(mm)
スリムタイプ 100、ソフトタイプ 63、ハードタイプサイズ 115
質量(g)
スリムタイプ 37、ソフトタイプ 16、ハードタイプサイズ 115
縦(mm)
スリムタイプ 35、ソフトタイプ 34、ハードタイプサイズ 50
横(mm)
スリムタイプ 135、ソフトタイプ 34、ハードタイプサイズ 60
繰り返し・詰め替え
対応