アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの 柄付ブラシ
エアコンブラシクリーナー(ルビーレッド)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81362157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm〜42mmまで取付出来ます。
材質
本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)
90
質量(g)
157
縦(mm)
100
横(mm)
340
繰り返し・詰め替え
対応