DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17
光色
昼白色
注文コード
81362665
品番
DCL-38610W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
寸法(mm)
(器具)径Φ380 高95
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
30
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1820
従来光源
明るさFHC28W相当