LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード81363040 品番DDL-5441AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は埋込穴・光色・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深80 消費電力(W)6.9 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)3500K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)550 従来光源白熱灯100W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81363040 DDL-5441AB 58708539 DDL-5626AB LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 1台 6,298 税込6,928 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする