DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81363119
品番
DWP-40126Y
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
光色
電球色
色温度(K)
2700K
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
定格光束(Lm)
268
消費電力(W)
4.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.2
従来光源
白熱灯60W相当
寸法(mm)
(器具)径□170 高375
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
8
注意
※調光器併用不可