LEDブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色キャンドル色 消費電力(W)2.5 注文コード81363505 品番DBK-41423Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は光源色・光色・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)幅68高185出407 消費電力(W)2.5 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2200K エネルギー消費効率(Lm/W)112 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)5 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)280 従来光源白熱灯25W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81363505 DBK-41423Y 57291748 DBK-42465YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) LEDブラケット DAIKO(大光電機) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする