DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81363925
品番
DDL-4904YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
寸法(mm)
(器具)径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
段調(プルレス調光)
電圧×電流(VA)
15
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
600
従来光源
白熱灯100W相当